WATTS 774DCDA-DOSY-GPM 3 ダブルチェック検出器アセンブリ、フランジジョイント、3 インチサイズ、ステンレス鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルチェックバルブアセンブリ |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
バイパス弁 | 3 / 4 " |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 3" |
インレットタイプ | フランジ継手 |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 12.1バー |
メータータイプ | GPM |
製造元シリーズ | 774DCDA |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 3" |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
シート素材 | エンジニアリングプラスチック |
ストレーナー | いいえ |
タイプ | キット |
バルブタイプ | ステムとヨークゲートバルブの外側 |
プロダクト | モデル | 最小温度 | ボディパターン | ボディスタイル | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | バルブタイプ | 入口接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
774DCDA-OSYXPIV-GPM 10 | 33度F | - | - | フランジ継手 | 10 " | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | ¥4,063,095 | 見積依頼
| |
SR774DCDA-OSY-CFM10 | 33度F | ストレート | ストレート | フランジ継手 | 10 " | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | ¥4,184,788 | 見積依頼
| |
774DCDA-OSY-CFM12 | 33度F | - | - | フランジ継手 | 12 " | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | ¥5,119,988 | 見積依頼
| |
SR774DCDA-OSY-CFM4 | 33度F | ストレート | ストレート | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | ¥1,305,450 | 見積依頼
| |
774DCDA-LF-CFM12 | 33度F | - | - | - | 12 " | - | 遮断弁なし | フランジ継手 | ¥3,614,438 | 見積依頼
| |
SR774DCDA-OSY-GPM4 | 33度F | ストレート | ストレート | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | ¥1,305,450 | 見積依頼
| |
SR774DCDA-OSY-CFM8 | 33度F | ストレート | ストレート | フランジ継手 | 8" | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | ¥3,062,407 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。