WATTS 009M3-QT-CT 3/4 クォーターターン遮断バルブ、インライン、3/4 インチ サイズ、ブロンズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
ボディフィニッシュ | ブロンズ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボディスタイル | 列をなして |
ディスク素材 | シリコーン |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 12.1バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | 9 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
シート素材 | ステンレス鋼 |
ストレーナー | いいえ |
ねじの種類 | NPT |
タイプ | アクセサリーへのバルブ |
バルブタイプ | クォーターターンボールバルブ |
プロダクト | モデル | 長さ | ボディ材質 | ボディパターン | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 製造元シリーズ | 最小温度 | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LF 009M2QT1 " | 16.75 " | 鉛フリー真鍮 | - | 180度F | - | - | - | - | ¥121,847 | ||
009M2QTS-3 / 4 " | 14.25 " | ブロンズ | - | 180度F | - | - | - | - | ¥94,575 | ||
009-M1-QTS | 20.5 " | ブロンズ | - | 180度F | - | - | - | - | ¥107,554 | ||
009M2-QT HC2 | - | ブロンズ | - | 180度F | 12.1バー | 9 | 33度F | - | ¥340,918 | 見積依頼
| |
009-LF1/2 | - | ブロンズ | - | 180度F | 12.1バー | 9 | 33度F | - | ¥73,786 | 見積依頼
| |
009-QT-SC 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥145,064 | 見積依頼
| |
009-QT1/4 | - | ブロンズ | - | 180度F | 12.1バー | 9 | 33度F | - | ¥54,542 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。