入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニードルバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続 | FNPT×MNPT |
フィッティングスタイル | ストレート |
ハンドル材料 | 真鍮 |
長さ | 4.25 " |
マックス。 高さ | 3.5 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
シール材 | ステンレス鋼 |
ステムタイプ | 真鍮 |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。