WIEGMANN SC121208 エンクロージャネジ 8d x 12w x 12h インチ
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
アイテム価格 | ジャンクションボックスエンクロージャ |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 8" |
エンクロージャカバーの機能 | メッキ鋼ねじ |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
高さ | 12 " |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウト |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
使用可能な開口部の深さ | 8.12 " |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 5.92 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8538100000 |
原産国 | US |
モデル | 金属ゲージ | 色 | 深さ | NEMA評価 | 使用可能な開口部の深さ | 幅(Width) | エンクロージャカバーの機能 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC060804NK | 16 | グレー | 4" | 1 | 4.06 " | 6" | メッキ鋼ねじ | ANSI61ポリエステルパウダー | ¥6,857 | |
SC060806NK | 16 | グレー | 6" | 1 | 6.06 " | 6" | メッキ鋼ねじ | ANSI61ポリエステルパウダー | ¥8,576 | |
SC081004NK | 16 | グレー | 4" | 1 | 4.06 " | 8" | メッキ鋼ねじ | ANSI61ポリエステルパウダー | ¥9,505 | |
SC101206 | 16 | グレー | 6" | 1 | 6.06 " | 10 " | メッキ鋼ねじ | ANSI61ポリエステルパウダー | ¥12,507 | |
SC101204NK | 16 | グレー | 4" | 1 | 4.06 " | 10 " | メッキ鋼ねじ | ANSI61ポリエステルパウダー | ¥11,207 | |
SC101206NK | 16 | グレー | 6" | 1 | 6.06 " | 10 " | メッキ鋼ねじ | ANSI61ポリエステルパウダー | ¥13,196 | |
SC121208NK | 16 | グレー | 8" | 1 | 8.12 " | 12 " | メッキ鋼ねじ | ANSI61ポリエステルパウダー | ¥26,275 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。