WATERLINE CONTROLS WLC4500-120VAC 水位制御充填、低アラーム付き
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
アイテム価格 | 水位制御 |
制御タイプ | サイトの自動化または統合のためのマイクロプロセッサを備えた電子 |
エンクロージャーの色 | グレー |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 6 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 8.75 |
エンクロージャタイプ | NEMA 4X |
エンクロージャーの幅(インチ) | 10.5 |
入力電圧 | 110 VAC 50 / 60 Hz |
最大回路長 | 50 Ft。 |
スイッチの数 | 3 |
動作範囲 | 1/2および6 " |
リレー | 30VACで250アンペア |
センサー径 | 3インチ |
センサー長 | 20インチ |
特別情報 | WLCシリーズは、冷却塔の洗面器や冷却塔の保水タンクなど、水位管理が重要なあらゆるアプリケーションに最適です。 それは正しい動作のためにすべてのプローブを監視し、次にcを提供するマイクロプロセッサを使用します |
スイッチタイプ | (3)SPST |
タイプ | ユニバーサル |
UPC | 465781200566 |
Valve | 1 "Nptおよび110Vacまたは同等のAscoモデル8221製で使用できます |
船の重量(kg) | 7.89 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 47.24 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
モデル | 入力電圧 | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
WLC3000-120VAC | 110 VAC 50 / 60 Hz | SPST | ¥334,606 | |
WLC4000-120VAC | 110 VAC 50 / 60 Hz | (2)SPST | ¥340,371 | |
WLC5000-120VAC | 110 VAC 50 / 60 Hz | (3)SPST | ¥351,322 | |
WLC3000-220VAC | 220 VAC 50 / 60Hz | SPST | ¥331,897 | |
WLC4000-220VAC | 220 VAC 50 / 60Hz | (2)SPST | ¥340,397 | |
WLC5000-220VAC | 220 VAC 50 / 60Hz | (3)SPST | ¥349,165 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。