入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニアアクチュエータ |
周りの派遣社員。 最大(C / F) | 65度C / 150度F |
ベアリングタイプ | デュアルクワッドリング |
コンデンサが含まれています | いいえ |
コンデンサが必要です | いいえ |
ドライブシステム | ギア |
運転時間やサイクル | 25% |
エンクロージャタイプ | 完全密閉型非換気 |
終了 | アルマイト |
全負荷アンペア | 4.5 |
ギア | 粉末金属 |
住宅資材 | アルミニウム |
リミットスイッチタイプ | 固定の |
最大周りの派遣社員。 | 65度C / 150度F |
モータータイプ | 永久磁石 |
装着タイプ | クレビス |
ナット | デルリン |
ナット素材 | デルリン |
定格荷重(ポンド) | 100 |
収縮寸法(インチ) | 10.24 |
引き込み長さ | 10.25 " |
ねじタイプ | アクメ |
速度 | 30インチ/分 |
ストローク長 | 6" |
熱保護 | 自動応答オプション |
翻訳チューブ | アルミ |
旅行 | 6" |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483405010 |
原産国 | CN |
モデル | ねじタイプ | ベアリングタイプ | コンデンサが含まれています | 速度 | 旅行 | 電圧 | コンデンサが必要です | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2G10-12V-BR-04 | アクメ | ダブルエンドボール | いいえ | 48インチ/分 | 4" | 12 VDC | いいえ | パウダーコート | ¥227,413 | |
K2G10-12V-BR-06 | アクメ | ダブルエンドボール | いいえ | 48インチ/分 | 6" | 12 VDC | いいえ | パウダーコート | ¥175,684 | |
K2G10-12V-BR-08 | アクメ | ダブルエンドボール | いいえ | 48インチ/分 | 8" | 12 VDC | いいえ | パウダーコート | ¥175,684 | |
K2G10-12V-BR-12 | アクメ | ダブルエンドボール | いいえ | 48インチ/分 | 12 " | 12 VDC | いいえ | パウダーコート | ¥175,684 | |
K2G10-12V-BR-18 | アクメ | ダブルエンドボール | いいえ | 48インチ/分 | 18 " | 12 VDC | いいえ | パウダーコート | ¥184,322 | |
K2G20-12V-BR-04 | アクメ | ダブルエンドボール | いいえ | 30インチ/分 | 4" | 12 VDC | いいえ | パウダーコート | ¥182,752 | |
K2G20-12v-BR-06 | アクメ | ダブルエンドボール | いいえ | 30インチ/分 | 6" | 12 VDC | いいえ | パウダーコート | ¥182,752 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。