入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フライスインサート |
ANSI番号 | XDMT2004127R-F55 WKP35S |
チップブレーカー | F55 |
コーティング | CVD |
切断方向 | 右 |
グレード | WKP35S |
内接円 | 0.787 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | フォーム挿入 |
インサートの厚さ | 0.184 " |
取り付けスタイル | ネジ止め |
エッジの数 | 2 |
鼻の半径 | 0.5 " |
レーキ | 15度 |
形式 | ポジティブ |
被削材 | 鋼、鋳鉄 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 0.18 |
船の長さ(cm) | 13.79 |
船幅(cm) | 5.61 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | US |
モデル | ANSI番号 | コーティング | グレード | 内接円 | インサートの厚さ | 鼻の半径 | 被削材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDMT16T3095R-F55 WKP25S | XDMT16T3095R-F55 WKP25S | CVD | WKP25S | 0.63 " | 0.147 " | 0.375 " | 鋳鉄、鋼 | ¥5,690 | |
XDMT16T3095R-F55 WKP35S | XDMT16T3095R-F55 WKP35S | CVD | WKP35S | 0.63 " | 0.147 " | 0.375 " | 鋼、鋳鉄 | ¥5,852 | |
XDMT2004125R-F55 WSM35 | XDMT2004125R-F55 WSM35 | PVD | WSM35 | 0.787 " | 0.184 " | 0.492 " | ステンレス鋼、高温合金 | ¥6,604 | |
XDMT2004127R-F55 WKP25S | XDMT2004127R-F55 WKP25S | CVD | WKP25S | 0.787 " | 0.184 " | 0.5 " | 鋳鉄、鋼 | ¥8,113 | |
XDMT2405150R-F55 WKP25S | XDMT2405150R-F55 WKP25S | CVD | WKP25S | 0.945 " | 0.221 " | 0.591 " | 鋳鉄、鋼 | ¥9,422 | |
XDMT2405150R-F55 WKP35S | XDMT2405150R-F55 WKP35S | CVD | WKP35S | 0.945 " | 0.221 " | 0.591 " | 鋼、鋳鉄 | ¥9,367 | |
XDMT2405150R-F55 WSM35 | XDMT2405150R-F55 WSM35 | PVD | WSM35 | 0.945 " | 0.221 " | 0.591 " | ステンレス鋼、高温合金 | ¥9,556 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。