定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS VCGT160404-PM2 WXN10 超硬旋削インサート アルミニウム | AF9NCX 30FV61

WALTER TOOLS VCGT160404-​​PM2 WXN10 超硬旋削インサート アルミニウム

在庫あり
アイテム:AF9NCX モデル:VCGT160404-​​PM2 WXN10相互参照:30FV61

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,168 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemターニングインサート
ANSI番号VCGT331-PM2
チップブレーカーPM2
コーティングPVD
切断方向普通
グレードWXN10
内接円3 / 8 "
材料を挿入炭化物
形状を挿入35度ダイヤモンド
インサートサイズ16
インサートの厚さ0.187 "
ISO番号VCGT160404-​​PM2WXN10
取り付けスタイルスクリュークランプ
エッジの数2
鼻の半径0.015 "
レーキポジティブ
逃げ角7度
形式VCGT

発送情報:

船の重量(kg) 1.02
船高(cm)1.4
船の長さ(cm)13.79
船幅(cm)5.59
HSコード8209000030

商品の詳細:

  • 鋳鉄(K)互換性(いいえ)
  • 硬化(H)互換性(いいえ)
  • 非鉄(N)互換性(はい)
  • ステンレス(M)互換性(いいえ)
  • スチール(P)互換性(いいえ)
  • 超合金(S)適合性(いいえ)

製品バリエーション

プロダクトモデルANSI番号チップブレーカー鼻の半径価格
WALTER TOOLS VCGT160404-PF2 WXN10 超硬旋削インサート アルミニウム | AF9NCV 30FV59 VCGT160404-PF2 WXN10VCGT331-PF2PF20.015 "¥6,168
WALTER TOOLS VCGT160408-​​PM2 WXN10 超硬旋削インサート アルミニウム | AF9NDB 30FV65 VCGT160408-​​PM2 WXN10VCGT332-PM2PM20.031 "¥6,141

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS VCGT160404-​​PM2 WXN10 超硬旋削インサート アルミニウム
¥6,168 /単価