入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フライスインサート |
ANSI番号 | SNMX120512-F67 WAK15 |
チップブレーカー | F67 |
コーティング | CVD |
切断方向 | 右 |
グレード | WAK15 |
内接円 | 0.5 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | 正方形である |
インサートの厚さ | 0.252 " |
取り付けスタイル | ネジ止め |
エッジの数 | 8 |
鼻の半径 | 0.047 " |
レーキ | 0度 |
形式 | 負 |
被削材 | 鋳鉄 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 0.18 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 3.99 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | DE |
モデル | ANSI番号 | チップブレーカー | グレード | 内接円 | インサートの厚さ | 鼻の半径 | 被削材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMX120512-D27 WKP25S | SNMX120512-D27 WKP25S | D27 | WKP25S | 0.5 " | 0.252 " | 0.047 " | 鋳鉄、鋼 | ¥5,301 | |
SNMX120512-D27 WKP35S | SNMX120512-D27 WKP35S | D27 | WKP35S | 0.5 " | 0.252 " | 0.047 " | 鋼、鋳鉄 | ¥5,429 | |
SNMX120512-F27 WKP25S | SNMX120512-F27 WKP25S | F27 | WKP25S | 0.5 " | 0.252 " | 0.047 " | 鋳鉄、鋼 | ¥5,301 | |
SNMX120512-F27 WKP35S | SNMX120512-F27 WKP35S | F27 | WKP35S | 0.5 " | 0.252 " | 0.047 " | 鋼、鋳鉄 | ¥5,119 | |
SNMX120512-F57 WKP25S | SNMX120512-F57 WKP25S | F57 | WKP25S | 0.5 " | 0.252 " | 0.047 " | 鋳鉄、鋼 | ¥5,484 | |
SNMX120512-F57 WKP35S | SNMX120512-F57 WKP35S | F57 | WKP35S | 0.5 " | 0.252 " | 0.047 " | 鋼、鋳鉄 | ¥5,525 | |
SNMX120512-F67 WKP25S | SNMX120512-F67 WKP25S | F67 | WKP25S | 0.5 " | 0.252 " | 0.047 " | 鋳鉄、鋼 | ¥5,248 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。