入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターニングインサート |
ANSI番号 | RCGX45T01020 |
コーティング | コーティングされていない |
切断方向 | 普通 |
グレード | WIS10 |
内接円 | 1 / 2 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | ラウンド |
インサートサイズ | 12 |
インサートの厚さ | 0.312 " |
ISO番号 | RCGX120700T01020WIS10 |
取り付けスタイル | スクリュークランプ |
エッジの数 | 変数 |
レーキ | ポジティブ |
逃げ角 | 7度 |
形式 | RCGX |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 2.11 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 3.99 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | ANSI番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
RCGX 120700E WIS10 | RCGX45E | ¥8,740 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。