入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フライスインサート |
ANSI番号 | P3201-D25 WKP25 |
チップブレーカー | フラットトップ |
コーティング | CVD |
切断方向 | 右 |
グレード | WKP25 |
内接円 | 0.984 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | プロファイル挿入 |
インサートの厚さ | 0.354 " |
取り付けスタイル | ネジ止め |
エッジの数 | 2 |
鼻の半径 | 0.492 " |
レーキ | 0度 |
形式 | ポジティブ |
被削材 | 鋳鉄、鋼 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.05 |
船の長さ(cm) | 13.79 |
船幅(cm) | 5.61 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | DE |
モデル | ANSI番号 | コーティング | グレード | 内接円 | インサートの厚さ | 鼻の半径 | 被削材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3201-D10 WKP25 | P3201-D10 WKP25 | CVD | WKP25 | 0.394 " | 0.098 " | 0.197 " | 鋳鉄、鋼 | ¥9,881 | |
P3201-D10 WKP35 | P3201-D10 WKP35 | CVD | WKP35 | 0.394 " | 0.098 " | 0.197 " | 鋼、鋳鉄 | ¥9,592 | |
P3201-D12 WKP25 | P3201-D12 WKP25 | CVD | WKP25 | 0.472 " | 0.098 " | 0.236 " | 鋳鉄、鋼 | ¥10,433 | |
P3201-D12 WKP35 | P3201-D12 WKP35 | CVD | WKP35 | 0.472 " | 0.098 " | 0.236 " | 鋼、鋳鉄 | ¥10,013 | |
P3201-D16 WKP25 | P3201-D16 WKP25 | CVD | WKP25 | 0.63 " | 0.118 " | 0.315 " | 鋳鉄、鋼 | ¥11,160 | |
P3201-D16 WKP35 | P3201-D16 WKP35 | CVD | WKP35 | 0.63 " | 0.118 " | 0.315 " | 鋼、鋳鉄 | ¥10,474 | |
P3201-D19.05 WHH15 | P3201-D19.05 WHH15 | PVD | WHH15 | 0.75 " | 0.118 " | 0.375 " | 硬化材料 | ¥13,493 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。