入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フライスインサート |
コーティング | PVD |
切断方向 | 普通 |
グレード | WSP45S |
形状を挿入 | 三角形 |
インサートサイズ | 2.0 |
インサートの厚さ | 0.275 " |
ISO番号 | P23696-2.0 |
リード角 | 11度 |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
エッジの数 | 6 |
鼻の半径 | 0.275 " |
プライマリアプリケーション | M |
レーキ | ポジティブ |
形式 | P23696 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.1 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 1.4 |
原産国 | DE |
モデル | チップブレーカー | インサートサイズ | インサートの厚さ | リード角 | エッジの数 | 鼻の半径 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P26315R10 | R10 | 15R10 | 0.109 " | 14度 | 3 | 0.394 " | P263 | ¥4,099 | |
P26315R12 | R12 | 15R12 | 0.125 " | 14度 | 3 | 0.492 " | P263 | ¥4,341 | |
P26315R15 | R15 | 15R15 | 0.156 " | 14度 | 3 | 0.591 " | P263 | ¥4,598 | |
P26315R16 | R16 | 15R16 | 0.156 " | 11度 | 3 | 0.63 " | P263 | ¥4,800 | |
P26315R20 | R20 | 15R20 | 0.187 " | 11度 | 3 | 0.787 " | P263 | ¥4,828 | |
P26315R25 | R25 | 15R25 | 0.187 " | 11度 | 3 | 0.984 " | P263 | ¥5,272 | |
P26315R31 | R31 | 15R31 | 0.187 " | 11度 | 3 | 1.24 " | P263 | ¥5,896 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。