入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フライスインサート |
ANSI番号 | ODMW050408-A57 WAK15 |
チップブレーカー | A57 |
コーティング | CVD |
切断方向 | 右 |
グレード | WAK15 |
内接円 | 0.197 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | 八角形 |
インサートの厚さ | 0.187 " |
取り付けスタイル | ネジ止め |
エッジの数 | 8 |
鼻の半径 | 0.031 " |
レーキ | 15度 |
形式 | ポジティブ |
被削材 | 鋳鉄 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 3.99 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | DE |
モデル | ANSI番号 | チップブレーカー | グレード | 内接円 | インサートの厚さ | 被削材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODMW050408-A57 WKP25S | ODMW050408-A57 WKP25S | A57 | WKP25S | 0.197 " | 0.187 " | 鋳鉄、鋼 | ¥3,765 | |
ODMW050408-A57 WKP35S | ODMW050408-A57 WKP35S | A57 | WKP35S | 0.197 " | 0.187 " | 鋼、鋳鉄 | ¥3,765 | |
ODMW050408T-A27 WKP25S | ODMW050408T-A27 WKP25S | A27 | WKP25S | 0.197 " | 0.187 " | 鋳鉄、鋼 | ¥3,689 | |
ODMW050408T-A27 WKP35S | ODMW050408T-A27 WKP35S | A27 | WKP35S | 0.197 " | 0.187 " | 鋼、鋳鉄 | ¥3,689 | |
ODMW060508-A57 WAK15 | ODMW060508-A57 WAK15 | A57 | WAK15 | 0.236 " | 0.219 " | 鋳鉄 | ¥4,649 | |
ODMW060508-A57 WKP25S | ODMW060508-A57 WKP25S | A57 | WKP25S | 0.236 " | 0.219 " | 鋳鉄、鋼 | ¥4,910 | |
ODMW060508-A57 WKP35S | ODMW060508-A57 WKP35S | A57 | WKP35S | 0.236 " | 0.219 " | 鋼、鋳鉄 | ¥5,117 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。