アイテム価格 | 機器ローラーキット |
キャスター素材 | 鋼 |
キャスターサイズ | 0.75 " |
キャスタータイプ | スチールローラー |
色 | オレンジ |
付属 | (4)-VHMS-2&(2)-VHMH-36-1 |
高さ | 8.5 " |
長さ | 9" |
負荷容量 | 8000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | KIT |
キャスターの数 | 4 |
ホイールの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vhms-2-kit.pdf |
ローラーの高さ | 3 / 4 " |
ローラー長 | 3 1 / 4 " |
ローラー素材 | 鋼 |
サイズ | 9 "×22」 |
タイプ | スチールローラー |
UPC | 691215045346 |
ホイールサイズ | 3.25 " |
ホイールタイプ | スチールローラー |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。