入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フライスインサート |
ANSI番号 | LNMU080304-B57T WKP35S |
チップブレーカー | B57T |
コーティング | CVD |
切断方向 | 右 |
グレード | WKP35S |
内接円 | 0.315 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | タンジェンシャルロンビック |
インサートの厚さ | 0.138 " |
取り付けスタイル | ネジ止め |
エッジの数 | 4 |
鼻の半径 | 0.016 " |
レーキ | 0度 |
形式 | 負 |
被削材 | 鋼、鋳鉄 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 0.38 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 3.99 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | DE |
モデル | ANSI番号 | チップブレーカー | グレード | 内接円 | インサートの厚さ | 鼻の半径 | 被削材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNMU080304-F57T WKP25S | LNMU080304-F57T WKP25S | F57T | WKP25S | 0.315 " | 0.138 " | 0.016 " | 鋳鉄、鋼 | ¥6,551 | |
LNMU080304-F57T WKP35S | LNMU080304-F57T WKP35S | F57T | WKP35S | 0.315 " | 0.138 " | 0.016 " | 鋼、鋳鉄 | ¥6,874 | |
LNMU080404-B57T WKP35S | LNMU080404-B57T WKP35S | B57T | WKP35S | 0.315 " | 0.177 " | 0.016 " | 鋼、鋳鉄 | ¥6,742 | |
LNMU080404-F57T WKP25S | LNMU080404-F57T WKP25S | F57T | WKP25S | 0.315 " | 0.177 " | 0.016 " | 鋳鉄、鋼 | ¥6,396 | |
LNMU080404-F57T WKP35S | LNMU080404-F57T WKP35S | F57T | WKP35S | 0.315 " | 0.177 " | 0.016 " | 鋼、鋳鉄 | ¥6,742 | |
LNMU100508-B57T WKP35S | LNMU100508-B57T WKP35S | B57T | WKP35S | 0.394 " | 0.217 " | 0.031 " | 鋼、鋳鉄 | ¥7,182 | |
LNMU100508-F57T WKP25S | LNMU100508-F57T WKP25S | F57T | WKP25S | 0.394 " | 0.217 " | 0.031 " | 鋳鉄、鋼 | ¥6,625 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。