定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー WWG750505305 キーストック 特大 12 インチ 長さ 5 x 5mm | AE6YFT 5VY30

APPROVED VENDOR WWG750505305キーストック特大12インチ長さ5x 5mm

在庫あり
アイテム:AE6YFT モデル:WWG750505305相互参照:5VY30

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,158 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemキーストック
終了シンプルスタイル
長さ12 "
長さ公差-0.005mm
材料18-8ステンレス鋼
ロックウェル硬度B80
サイズ5 X 5mm
抗張力35,000のプサイ
厚さの許容+ 0.076mm
タイプ特大の

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)0.51
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)0.51
HSコード7222200000
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR WWG750505305キーストック特大12インチ長さ5x 5mm
¥6,158 /単価