入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フライスインサート |
チップブレーカー | L85T |
コーティング | CVD |
切断方向 | 右手 |
グレード | WXN15 |
形状を挿入 | 長方形 |
インサートサイズ | 160708 |
インサートの厚さ | 0.187 " |
ISO番号 | LNHU160708R-L85T |
リード角 | 0度 |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
エッジの数 | 4 |
鼻の半径 | 0.031 " |
プライマリアプリケーション | M |
レーキ | 負 |
形式 | LNHU |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.1 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 1.4 |
原産国 | DE |
モデル | 鼻の半径 | チップブレーカー | コーティング | レーキ | 形式 | グレード | インサートサイズ | インサートの厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNHU090404R-L85T | 0.016 " | L85T | CVD | 負 | LNHU | WXN15 | 090404 | 0.187 " | ¥6,925 | |
LNHU090404R-L85T | 0.016 " | L85T | コーティングされていない | 負 | LNHU | WK10 | 090404 | 0.187 " | ¥5,329 | |
LNHU130608R-L85T | 0.031 " | L85T | コーティングされていない | 負 | LNHU | WK10 | 130608 | 0.187 " | ¥6,319 | |
LNGX130708R-L55 | 0.031 " | L55 | PVD | 負 | LNGX | WSP45S | 130708 | 0.187 " | ¥5,624 | |
LNGX130712R-L55 | 0.047 " | L55 | PVD | 負 | LNGX | WSP45S | 130712 | 0.312 " | ¥6,542 | |
LNGX130716R-L55 | 0.063 " | L55 | PVD | 負 | LNGX | WSP45S | 130716 | 0.312 " | ¥5,918 | |
LNGX130720R-L55 | 0.079 " | L55 | PVD | 負 | LNGX | WSP45S | 130720 | 0.312 " | ¥5,918 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。