入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フライスインサート |
ANSI番号 | LNGX130708R-L55 WKP25S |
チップブレーカー | L55 |
コーティング | CVD |
切断方向 | 右 |
グレード | WKP25S |
内接円 | 0.433 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | 菱形 |
インサートの厚さ | 0.312 " |
取り付けスタイル | ネジ止め |
エッジの数 | 4 |
鼻の半径 | 0.031 " |
レーキ | 0度 |
形式 | 負 |
被削材 | 鋳鉄、鋼 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.79 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 3.99 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | DE |
モデル | 鼻の半径 | ANSI番号 | チップブレーカー | 被削材 | コーティング | グレード | 内接円 | 形状を挿入 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNGX130708R-L55 WAK15 | 0.031 " | LNGX130708R-L55 WAK15 | L55 | 鋳鉄 | CVD | WAK15 | 0.433 " | 菱形 | ¥5,401 | |
LNGX130708R-L55 WKP35S | 0.031 " | LNGX130708R-L55 WKP35S | L55 | 鋼、鋳鉄 | CVD | WKP35S | 0.433 " | 菱形 | ¥5,401 | |
LNGX130708R-L88 WK10 | 0.031 " | LNGX130708R-L88 WK10 | L88 | 鋳鉄 | コーティングされていない | WK10 | 0.433 " | 菱形 | ¥4,670 | |
LNGX130708R-L88 WXN15 | 0.031 " | LNGX130708R-L88 WXN15 | L88 | 非鉄材料 | PVD | WXN15 | 0.433 " | 菱形 | ¥5,848 | |
LNGX130712R-L55 WKP25S | 0.047 " | LNGX130712R-L55 WKP25S | L55 | 鋳鉄、鋼 | CVD | WKP25S | 0.433 " | 菱形 | ¥5,401 | |
LNGX130712R-L55 WKP35S | 0.047 " | LNGX130712R-L55 WKP35S | L55 | 鋼、鋳鉄 | CVD | WKP35S | 0.433 " | 菱形 | ¥5,401 | |
LNGX130716R-L55 WKP25S | 0.063 " | LNGX130716R-L55 WKP25S | L55 | 鋳鉄、鋼 | CVD | WKP25S | 0.433 " | 菱形 | ¥5,401 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。