入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
コーナー半径 | 6.00 mm |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
寸法タイプ | メトリック |
エンドミルスタイル | ボールノーズ |
終了 | TAXコーティング |
グレード | 高性能 |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 0.47 mm |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 0.47 mm |
ネック径 | 0.47 mm |
首の長さ | 3.94 mm |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.94 mm |
シャンク径 | 0.47 mm |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.11 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.11 |
HSコード | 8209000030 |
モデル | 首の長さ | コーナー半径 | 切削タイプ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 寸法タイプ | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH3021138-1 / 2 | 3" | - | 非中心 | 6 | 3" | 1 / 2 " | 分数インチ | TAXコーティング | ¥17,726 | |
AH3021138-1 / 4 | 2.5 " | - | 非中心 | 6 | 2.5 " | 1 / 4 " | 分数インチ | TAXコーティング | ¥7,694 | |
AH3021138-1 / 8 | 2.5 " | - | 非中心 | 4 | 2.5 " | 1 / 4 " | 分数インチ | TAXコーティング | ¥13,512 | |
AH3021138-3 / 16 | 2.5 " | - | 非中心 | 5 | 2.5 " | 1 / 4 " | 分数インチ | TAXコーティング | ¥14,020 | |
AH3021138-3 / 8 | 3" | - | 非中心 | 6 | 3" | 3 / 8 " | 分数インチ | TAXコーティング | ¥13,066 | |
AH3021138-5 / 16 | 3" | - | 非中心 | 6 | 3" | 3 / 8 " | 分数インチ | TAXコーティング | ¥12,354 | |
AH3021138-5 / 8 | 3.5 " | - | 非中心 | 6 | 3.5 " | 5 / 8 " | 分数インチ | TAXコーティング | ¥29,057 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。