定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS GX24-3E400N20-RD4 WSM33S 突切り/溝入れインサート WSM33S 0.157 インチ幅 | AH2WBX 30EZ64

WALTER TOOLS GX24-3E400N20-RD4 WSM33S 突切り/溝入れインサート WSM33S 幅 0.157 インチ

在庫あり
アイテム:AH2WBX Model: GX24-3E400N20-RD4 WSM33S相互参照:30EZ64

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,634 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格パーティング/グルービングインサート
ANSI番号GX24-3E400N20-RD4 WSM33S
チップブレーカーRD4
コーティングPVD
コーナー半径0.008 "
切断方向普通
グレードWSM33S
インサートサイズE
ISO番号GX24-3E400N20-RD4 WSM33S
取り付けスタイル滑り込みます
エッジの数2
レーキポジティブ
形式押し
幅(Width)0.157 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)1.4
船の長さ(cm)13.72
船幅(cm)5.33
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデルリード角ANSI番号チップブレーカー幅(Width)コーティングコーナー半径切断方向グレード価格
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-GD3 WSM33S 突切り/溝入れインサート WSM33S 0.079 インチ幅 | AH2VUP 30EU21 GX09-1E200N02-GD3 WSM33S-GX09-1E200N02-GD3 WSM33SGD30.079 "PVD0.008 "普通WSM33S¥5,350
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-GD3 WSM43S 突切り/溝入れインサート WSM43S 0.079 インチ幅 | AH2VUQ 30EU23 GX09-1E200N02-GD3 WSM43S-GX09-1E200N02-GD3 WSM43SGD30.079 "PVD0.008 "普通WSM43S¥5,350
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-UF4 WSM33S 突切り/溝入れインサート WSM33S 0.079 インチ幅 | AH2VUR 30EU25 GX09-1E200N02-UF4 WSM33S-GX09-1E200N02-UF4 WSM33SUF40.079 "PVD0.008 "普通WSM33S¥5,350
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-UF4 WSM43S 突切り/溝入れインサート WSM43S 0.079 インチ幅 | AH2VUT 30EU27 GX09-1E200N02-UF4 WSM43S-GX09-1E200N02-UF4 WSM43SUF40.079 "PVD0.008 "普通WSM43S¥5,350
WALTER TOOLS GX09-1E250N02-GD3 WSM33S 突切り/溝入れインサート WSM33S 0.098 インチ幅 | AH2VUU 30EU29 GX09-1E250N02-GD3 WSM33S-GX09-1E250N02-GD3 WSM33SGD30.098 "PVD0.008 "普通WSM33S¥5,350
WALTER TOOLS GX09-1E250N02-GD3 WSM43S 突切り/溝入れインサート WSM43S 0.098 インチ幅 | AH2VUV 30EU31 GX09-1E250N02-GD3 WSM43S-GX09-1E250N02-GD3 WSM43SGD30.098 "PVD0.008 "普通WSM43S¥5,350
WALTER TOOLS GX09-2E300N03-GD3 WSM33S 突切り/溝入れインサート WSM33S 0.118 インチ幅 | AH2VUW 30EU38 GX09-2E300N03-GD3 WSM33S-GX09-2E300N03-GD3 WSM33SGD30.118 "PVD0.012 "普通WSM33S¥5,350

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS GX24-3E400N20-RD4 WSM33S 突切り/溝入れインサート WSM33S 幅 0.157 インチ
¥6,634 /単価