入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パーティング/グルービングインサート |
ANSI番号 | FX3.1-E310N015-CE4 WPP23 |
チップブレーカー | CE4 |
コーティング | CVD |
コーナー半径 | 0.01 " |
切断方向 | 普通 |
グレード | WPP23 |
インサートサイズ | E |
ISO番号 | FX3.1-E310N015-CE4 WPP23 |
取り付けスタイル | 滑り込みます |
エッジの数 | 1 |
レーキ | ポジティブ |
形式 | 押し |
幅(Width) | 0.122 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.94 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 3.94 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ANSI番号 | チップブレーカー | コーティング | コーナー半径 | 切断方向 | グレード | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX3.1-E310N015-CE4 WSM33 | FX3.1-E310N015-CE4 WSM33 | CE4 | PVD | 0.01 " | 普通 | WSM33 | 0.122 " | ¥5,214 | ||
FX3.1-E310N015-CE4 WSP43 | FX3.1-E310N015-CE4 WSP43 | CE4 | PVD | 0.01 " | 普通 | WSP43 | 0.122 " | ¥4,160 | ||
FX4.1-E410L6-CE4 WSM33 | FX4.1-E410L6-CE4 WSM33 | CE4 | PVD | 0.008 " | 左手 | WSM33 | 0.161 " | ¥4,354 | ||
FX4.1-E410N020-CE4 WSM33 | FX4.1-E410N020-CE4 WSM33 | CE4 | PVD | 0.008 " | 普通 | WSM33 | 0.161 " | ¥4,396 | ||
FX4.1-E410N020-CE4 WSP43 | FX4.1-E410N020-CE4 WSP43 | CE4 | PVD | 0.008 " | 普通 | WSP43 | 0.161 " | ¥4,396 | ||
FX4.1-E410N020-CE6 WSP43 | FX4.1-E410N020-CE6 WSP43 | CE6 | PVD | 0.008 " | 普通 | WSP43 | 0.161 " | ¥4,390 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。