入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
ボア | 1.575 " |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 0.394 " |
直径 | 7.874 " |
インサートネジ | FS2080トルクス15IP |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F4153.BN40.160.Z07.10R |
必要なインサートの数 | 16 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.968 " |
シャンク径 | 1.575 |
船の重量(kg) | 4.32 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | DE |
モデル | シャンク径 | ボア | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4153.B27.080.Z04.06 | 1.063 | 1.063 " | 0.315 " | 3.15 " | FS2078トルクス9IP | F4153.B27.080.Z04.06 | 8 | 0.393 " | ¥252,981 | |
F4153.B27.080.Z04.08 | 1.063 | 1.063 " | 0.394 " | 3.15 " | FS2080トルクス15IP | F4153.B27.080.Z04.08 | 8 | 0.433 " | ¥252,981 | |
F4153.B27.080.Z04.10 | 1.063 | - | 0.787 " | 9.842 " | FS2081トルクス15IP | F4153.B27.080.Z04.10 | 16 | 1.968 " | ¥252,981 | |
F4153.B32.100.Z05.06 | 1.26 | 1.575 " | 0.236 " | 4.921 " | FS2077トルクス9IP | F4153.B32.100.Z05.06 | 12 | 0.433 " | ¥302,287 | |
F4153.B40.125.Z06.06 | 1.575 | 1.575 " | 0.236 " | 6.299 " | FS2077トルクス9IP | F4153.B40.125.Z06.06 | 16 | 0.354 " | ¥359,184 | |
F4153.B40.160.Z08.06 | 1.575 | 1.968 " | 0.236 " | 7.874 " | FS2077トルクス9IP | F4153.B40.160.Z08.06 | 18 | 0.354 " | ¥474,491 | |
F4153.B50.200.Z09.06 | 1.969 | 1.26 " | 0.315 " | 3.937 " | FS2078トルクス9IP | F4153.B50.200.Z09.06 | 10 | 0.393 " | ¥542,072 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。