ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81124-04ストリートエルボ45度125/1インチ
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリートエルボー、45度 |
ボディ材質 | クロムメッキ真鍮 |
CLASS | 125 |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | 65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
81124-08 | 1 / 2 " | ¥2,407 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。