入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
ボア | 0.63 " |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 1.299 " |
直径 | 1.575 " |
インサートネジ | FS1457トルクス9IP |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F4138.N6.040.Z03.54 |
必要なインサートの数 | 9 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.165 " |
シャンク径 | 2.48 |
船の重量(kg) | 0.3 |
船高(cm) | 12.01 |
船の長さ(cm) | 4.52 |
船幅(cm) | 4.52 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 切削長さ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4138.S4.040.Z03.54 | 2.559 " | F4138.S4.040.Z03.54 | 18 | 4.724 " | SK50 AD / B | ¥337,688 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。