入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 0.461 " |
直径 | 0.984 " |
インサートネジ | FS1456トルクス9IP |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F4042.Z25.025.Z03.11 |
必要なインサートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.873 " |
シャンク径 | 0.984 " |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 35.03 |
船の長さ(cm) | 3.51 |
船幅(cm) | 3.51 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | DE |
モデル | シャンク径 | ボア | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4042.T28.032.Z04.11 | T28 " | - | 0.461 " | 1.26 " | FS1457トルクス9IP | F4042.T28.032.Z04.11 | 4 | 1.574 " | ¥114,709 | |
F4042.T22.025.Z03.11 | T22 " | - | 0.461 " | 0.984 " | FS1456トルクス9IP | F4042.T22.025.Z03.11 | 3 | 1.377 " | ¥107,382 | |
F4042.Z32.040.Z05.11 | 1.259 " | - | 0.461 " | 1.575 " | FS1457トルクス9IP | F4042.Z32.040.Z05.11 | 5 | 9.842 " | ¥131,284 | |
F4042.T45.050.Z05.15 | T45 " | - | 0.591 " | 1.968 " | FS1453トルクス15IP | F4042.T45.050.Z05.15 | 5 | 1.574 " | ¥157,413 | |
F4042.T36.040.Z05.11 | T36 " | - | 0.461 " | 1.575 " | FS1457トルクス9IP | F4042.T36.040.Z05.11 | 5 | 1.574 " | ¥131,284 | |
F4042.W32.032.Z04.11 | 1.259 " | - | 0.461 " | 1.26 " | FS1457トルクス9IP | F4042.W32.032.Z04.11 | 4 | 4.33 " | ¥118,993 | |
F4042.T28.032.Z03.11 | T28 " | - | 0.461 " | 1.26 " | FS1457トルクス9IP | F4042.T28.032.Z03.11 | 3 | 1.574 " | ¥113,358 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。