入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 1.181 " |
直径 | 1.26 " |
インサートネジ | FS1454トルクス8IP |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F4038.T22.025.Z02.22 |
必要なインサートの数 | 12 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.968 " |
シャンク径 | T28 " |
トルクスレンチ | T28 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 12.01 |
船の長さ(cm) | 3.23 |
船幅(cm) | 3.23 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | DE |
モデル | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4038.W20.020.Z01.30 | 1.457 " | 1.26 " | FS1454トルクス8IP | F4038.W20.020.Z01.30 | 15 | 1.968 " | 1.259 " | ¥169,921 | |
F4038.W32.032.Z03.37 | 1.693 " | 1.26 " | FS1457トルクス9IP | F4038.W32.032.Z03.37 | 8 | 4.921 " | 1.259 " | ¥322,292 | |
F4038.T28.032.Z03.30 | 1.299 " | 1.26 " | FS1457トルクス9IP | F4038.T28.032.Z03.30 | 6 | 1.968 " | T28 " | ¥286,953 | |
F4038.UW19.019.Z01.30 | 1.457 " | 1" | FS1454トルクス8IP | F4038.UW19.019.Z01.30 | 10 | 1.969 " | 1" | ¥169,921 | |
F4038.UW26.026.Z02.37 | 1.456 " | 1.25 " | FS1454トルクス8IP | F4038.UW26.026.Z02.37 | 15 | 1.969 " | 1.25 " | ¥253,406 | |
F4038.W25.025.Z02.30 | 1.181 " | 1.26 " | FS1454トルクス8IP | F4038.W25.025.Z02.30 | 12 | 1.968 " | 1.259 " | ¥226,093 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。