入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフェイスミル |
船の重量(kg) | 2.54 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | ANSI番号 | 切断径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
F5141.B40.160.Z13.12 | F5141.B40.160.Z13.12 | 6.299 " | ¥369,843 | ||
f5141.ub38.152.z13.12 | f5141.ub38.152.z13.12 | 6" | ¥369,843 | ||
M2331-050-B22-03-15 | - | - | ¥187,454 | ||
M5130-050-B22-06-15 | - | - | ¥150,069 | ||
M5130-063-B22-11-05 | - | - | ¥201,715 | ||
M2136-063-B22-08-06 | - | - | ¥262,416 | ||
M5130-054-B22-03-15 | - | - | ¥130,460 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。