入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 0.591 " |
直径 | 0.787 " |
インサートネジ | FS1129トルクス8 |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F2239.T18.020.Z01.15 |
必要なインサートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.181 " |
シャンク径 | T18 " |
トルクスレンチ | T18 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 10.52 |
船の長さ(cm) | 2.21 |
船幅(cm) | 2.21 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | CN |
モデル | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2239.T36.040.Z01.41 | 1.614 " | 1.575 " | FS1030トルクス20 | F2239.T36.040.Z01.41 | 4 | 2.559 " | T36 " | ¥138,620 | |
F2239.T45.050.Z01.46 | 1.811 " | 1.968 " | FS1030トルクス20 | F2239.T45.050.Z01.46 | 5 | 2.755 " | T45 " | ¥163,605 | |
F2239.T22.025.Z01.18 | 0.709 " | 0.984 " | FS923トルクス8 | F2239.T22.025.Z01.18 | 3 | 1.377 " | T22 " | ¥126,817 | |
F2239.T28.030.Z01.23 | 0.906 " | 1.181 " | FS359トルクス15 | F2239.T28.030.Z01.23 | 3 | 1.574 " | T28 " | ¥130,878 | |
F2239.T28.032.Z01.24 | 0.945 " | 1.26 " | FS359トルクス15 | F2239.T28.032.Z01.24 | 3 | 1.574 " | T28 " | ¥132,153 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。