入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 0.157 " |
直径 | 0.63 " |
インサートネジ | FS1005トルクス8 |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F2231.W.016.Z02.04.XL |
必要なインサートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.118 " |
シャンク径 | 0.629 " |
タイプ | エンドミル |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 20.02 |
船の長さ(cm) | 2.21 |
船幅(cm) | 2.21 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | CN |
モデル | シャンク径 | クランプ | クランプネジ | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2231.W.020.Z02.05.XL | 0.787 " | - | - | 0.197 " | 0.787 " | FS920トルクス15 | F2231.W.020.Z02.05.XL | 5.905 " | ¥77,823 | |
F2231.W.032.Z02.08.XL | 1.259 " | FS1022 | FS1030(トルクス20) | 0.315 " | 1.26 " | FS1030トルクス20 | F2231.W.032.Z02.08.XL | 8.661 " | ¥93,950 | |
F2231.T36.040.Z02.10 | 1.417 " | FS1022 | FS1031(トルクス20) | 0.394 " | 1.575 " | FS1010トルクス20 | F2231.T36.040.Z02.10 | 1.771 " | ¥72,086 | |
F2231.T28.032.Z02.08 | 1.102 " | FS1022 | FS1030(トルクス20) | 0.315 " | 1.26 " | FS1030トルクス20 | F2231.T28.032.Z02.08 | 1.574 " | ¥64,859 | |
F2231.T14.016.Z02.04 | T09 " | - | - | 0.157 " | 0.63 " | FS1005トルクス8 | F2231.T14.016.Z02.04 | 0.984 " | ¥48,184 | |
F2231.T18.020.Z02.05 | 0.728 " | - | - | 0.197 " | 0.787 " | FS920トルクス15 | F2231.T18.020.Z02.05 | 1.181 " | ¥52,757 | |
F2231.T22.024.Z02.06 | 0.866 " | FS1035 | FS359(トルクス15) | 0.236 " | 0.472 " | FS359トルクス15 | F2231.T22.024.Z02.06 | 1.377 " | ¥58,805 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。