定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS DC170-16-06.800A1-WJ30EJ クーラント供給ドリル DC1701606.800A1WJ30EJ | AH9PLY 40TK59

WALTER TOOLS DC170-16-06.800A1-WJ30EJ クーラント供給ドリル DC1701606.800A1WJ30EJ

在庫あり
アイテム:AH9PLY Model: DC170-16-06.800A1-WJ30EJ相互参照:40TK59

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥89,813 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエクストラロングドリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.2677
寸法タイプメトリック
ドリルビットサイズ6.80 mm
終了ティナル
フルートの長さ124 mm
グレードWJ30EJ
リスト番号DC170-16-06.800A1-WJ30EJ
材料固体炭化物
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)175 mm
ポイント角度140度
ポイントタイプ自動調心
シャンク径8.00 mm
シャンクタイプストレート

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)17.78
船幅(cm)2.54
原産国DE

商品の詳細:

  • フルートタイプ:スパイラル
  • クーラントスルー:はい

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さリスト番号全体の長さ(Overall Length)ポイント角度シャンク径価格
WALTER TOOLS A7595TTP-5 超硬ドリル 0.196 サイズ 超硬ソリッド | AH4YEE 35RC58 A7595TTP-50.1969メトリック271 mm-299 mm140度6.00 mm¥195,281
WALTER TOOLS A7595TTP-5.5 超硬ドリル 0.216 サイズ 超硬ソリッド | AH4YEF 35RC59 A7595TTP-5.50.2165メトリック298 mm-334 mm140度6.00 mm¥205,952
WALTER TOOLS A7595TTP-7/32IN 超硬ドリル 0.218 サイズ 超硬ソリッド | AH4YEG 35RC60 A7595TTP-7 / 32IN0.2188分数インチ12.64 "-14.06 "130度6.00 mm¥205,942
WALTER TOOLS A7595TTP-6 超硬ドリル 0.236 サイズ 超硬ソリッド | AH4YEJ 35RC62 A7595TTP-60.2362メトリック321 mm-357 mm140度6.00 mm¥206,649
WALTER TOOLS A7595TTP-6.1 超硬ドリル 0.24 サイズ 超硬ソリッド | AH4YEK 35RC63 A7595TTP-6.10.2402メトリック353 mm-389 mm140度6.00 mm¥247,804
WALTER TOOLS A7595TTP-1/4IN 超硬ドリル 0.25 サイズ 超硬ソリッド | AH4YEL 35RC64 A7595TTP-1 / 4IN0.2500分数インチ13.9 "-15.31 "130度6.00 mm¥248,446
WALTER TOOLS A7595TTP-6.5 超硬ドリル 0.255 サイズ 超硬ソリッド | AH4YEM 35RC65 A7595TTP-6.50.2559メトリック353 mm-389 mm140度6.00 mm¥248,446

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS DC170-16-06.800A1-WJ30EJ クーラント供給ドリル DC1701606.800A1WJ30EJ
¥89,813 /単価