入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターニングインサート |
ANSI番号 | CNMG432-RP5 |
チップブレーカー | RP |
コーティング | CVD |
切断方向 | 普通 |
グレード | WPP20S |
内接円 | 1 / 2 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | 80度ダイヤモンド |
インサートサイズ | 1 / 2 " |
インサートの厚さ | 0.187 " |
ISO番号 | CNMG120408-RP5 WPP20S |
取り付けスタイル | ネジ止め |
エッジの数 | 8 |
鼻の半径 | 0.031 " |
レーキ | 負 |
逃げ角 | 0度 |
形式 | CNMG |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.09 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 3.99 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | インサートの厚さ | ANSI番号 | チップブレーカー | 取り付けスタイル | エッジの数 | 鼻の半径 | レーキ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCMT09T304-PM5 WPP20 | 0.156 " | CCMT3(2.5)1-PM | PM | ネジ止め | 2 | 0.016 " | ポジティブ | CCMT拡張子 | ¥3,363 | ||
CCMT09T308-PM5 WPP20 | 0.156 " | CCMT3(2.5)2-PM | PM | ネジ止め | 2 | 0.031 " | ポジティブ | CCMT拡張子 | ¥2,890 | ||
CCMT09T308-PM5 WPP30 | 0.156 " | CCMT3(2.5)2-PM | PM | ネジ止め | 2 | 0.031 " | ポジティブ | CCMT拡張子 | ¥2,900 | ||
CNMG120404-FP5 WPP10S | 0.187 " | CNMG431-FP5 | FP | ネジ止め | 8 | 0.016 " | 負 | CNMG | ¥3,223 | ||
CNMG120404-FP5 WPP20S | 0.187 " | CNMG431-FP5 | FP | ネジ止め | 8 | 0.016 " | 負 | CNMG | ¥4,237 | ||
CNMG120404-MP3 WPP10S | 0.187 " | CNMG431-MP3 | MP | ネジ止め | 8 | 0.016 " | 負 | CNMG | ¥3,546 | ||
CNMG120404-MP3 WPP20S | 0.187 " | CNMG431-MP3 | MP | ネジ止め | 8 | 0.016 " | 負 | CNMG | ¥3,538 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。