入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターニングインサート |
ANSI番号 | CCMT433-PM |
チップブレーカー | PM |
コーティング | CVD |
切断方向 | 普通 |
グレード | WPP20 |
内接円 | 1 / 2 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | 80度ダイヤモンド |
インサートサイズ | 1 / 2 " |
インサートの厚さ | 0.187 " |
ISO番号 | CCMT120412-PM WPP20 |
取り付けスタイル | ネジ止め |
エッジの数 | 2 |
鼻の半径 | 0.047 " |
レーキ | ポジティブ |
逃げ角 | 7度 |
形式 | CCMT拡張子 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 1.09 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 3.99 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | ANSI番号 | コーティング | グレード | 鼻の半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCMT120404-PM WAK20 | CCMT431-PM | CVD | WAK20 | 0.016 " | ¥4,702 | ||
CCMT120408-PM5 WAK20 | CCMT432-PM | CVD | WAK20 | 0.031 " | ¥4,515 | ||
CCMT120408-PM5 WPP20 | CCMT432-PM | CVD | WPP20 | 0.031 " | ¥4,103 | ||
CCMT120408-PM5 WSM30 | CCMT432-PM | PVD | WSM30 | 0.031 " | ¥4,016 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。