入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターニングインサート |
ANSI番号 | CCMT2(1.5)1-PM |
チップブレーカー | PM |
コーティング | CVD |
切断方向 | 普通 |
グレード | WPP20 |
内接円 | 1 / 4 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | 80度ダイヤモンド |
インサートサイズ | 1 / 4 " |
インサートの厚さ | 0.094 " |
ISO番号 | CCMT060204-PM WPP20 |
取り付けスタイル | ネジ止め |
エッジの数 | 2 |
鼻の半径 | 0.016 " |
レーキ | ポジティブ |
逃げ角 | 7度 |
形式 | CCMT拡張子 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.09 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 3.99 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | ANSI番号 | チップブレーカー | コーティング | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCMT060204-PF4 WPP20 | CCMT2(1.5)1-PF4 | PF | CVD | WPP20 | - | 見積依頼
| |
CCMT060204-PF4 WSM10 | CCMT2(1.5)1-PF4 | PF | PVD | WSM10 | ¥2,322 | ||
CCMT060204-PF4 WSM20 | CCMT2(1.5)1-PF4 | PF | PVD | WSM20 | ¥2,815 | ||
CCMT060204-PM5 WSM20 | CCMT2(1.5)1-PM | PM | PVD | WSM20 | ¥2,928 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。