入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フライスインサート |
ANSI番号 | ADMT160608R-F56 WKP25S |
チップブレーカー | F56 |
コーティング | CVD |
切断方向 | 右 |
グレード | WKP25S |
内接円 | 0.425 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | 菱形 |
インサートの厚さ | 0.242 " |
取り付けスタイル | ネジ止め |
エッジの数 | 2 |
鼻の半径 | 0.031 " |
レーキ | 15度 |
形式 | ポジティブ |
被削材 | 鋳鉄、鋼 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 0.56 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 3.99 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | DE |
モデル | 鼻の半径 | ANSI番号 | チップブレーカー | 被削材 | コーティング | 切断方向 | グレード | 内接円 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADGT0803PER-D51 WKP25S | 0.016 " | ADGT0803PER-D51 WKP25S | D51 | 鋳鉄、鋼 | CVD | 右 | WKP25S | 0.266 " | ¥5,682 | |
ADGT0803PER-D51 WKP35S | 0.016 " | ADGT0803PER-D51 WKP35S | D51 | 鋼、鋳鉄 | CVD | 右 | WKP35S | 0.266 " | ¥5,620 | |
ADGT10T3PER-D67 WKP35S | 0.031 " | ADGT10T3PER-D67 WKP35S | D67 | 鋼、鋳鉄 | CVD | 右 | WKP35S | 0.285 " | ¥5,928 | |
ADGT1204PER-D51 WKP25S | 0.031 " | ADGT1204PER-D51 WKP25S | D51 | 鋳鉄、鋼 | CVD | 右 | WKP25S | 0.331 " | ¥6,060 | |
ADGT1204PER-D51 WKP35S | 0.031 " | ADGT1204PER-D51 WKP35S | D51 | 鋼、鋳鉄 | CVD | 右 | WKP35S | 0.331 " | ¥6,124 | |
ADGT1204PER-D56 WKP25S | 0.031 " | ADGT1204PER-D56 WKP25S | D56 | 鋳鉄、鋼 | CVD | 右 | WKP25S | 0.331 " | ¥6,124 | |
ADGT1204PER-D56 WKP35S | 0.031 " | ADGT1204PER-D56 WKP35S | D56 | 鋼、鋳鉄 | CVD | 右 | WKP35S | 0.331 " | ¥6,785 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。