入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.236 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | TFP-TiNAl |
フルートの長さ | 144 mm |
グレード | K30F |
リスト番号 | A3382 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 182 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 6 mm |
サイズ | 6 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8466100130 |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6794TFP-6.8 | 0.267 " | メトリック | 162 mm | 200 mm | 8 mm | 6.8 mm | ¥103,345 | |
A6794TFP-7 | 0.275 " | メトリック | 162 mm | 200 mm | 8 mm | 7 mm | ¥107,480 | |
A6794TFP-9 / 32IN | 0.281 " | 分数インチ | 184 mm | 222 mm | 8 mm | 7.144 mm | ¥103,345 | |
A6794TFP-7.4 | 0.291 " | メトリック | 184 mm | 222 mm | 8 mm | 7.4 mm | ¥99,768 | |
A6794TFP-7.5 | 0.295 " | メトリック | 184 mm | 222 mm | 8 mm | 7.5 mm | ¥103,345 | |
A6794TFP-3 | 0.118 " | メトリック | 65 mm | 107 mm | 6 mm | 3" | ¥85,350 | |
A6794TFP-1 / 8IN | 0.125 " | 分数インチ | 92 mm | 134 mm | 6 mm | 3.175 mm | ¥82,479 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。