製品仕様:
色圏 | ブラック |
仕上げ | アルマイト |
高さ | 1" |
長さ | 145 " |
材料 | アルミ |
空きスロット数 | 2 |
幅(Width) | 1" |
製品を探す
- MERSEN FERRAZ GAB4 セラミックヒューズ、4 A、250 Vac、10 Vac で 125 Ka、長さ 1-1/4 インチ x 直径 1/4 インチのヒューズサイズ、5 個パック
- SAGINAW SCE-24EL2408SSLP エンクロージャ、24 x 24 x 8 インチ サイズ、壁取り付け、304 ステンレス鋼、#4 ブラシ仕上げ
- SPEEDAIRE NR104 バッフルプレート ガバナー
- JET TOOLS 690234 フライス盤、3軸、XY軸およびZ軸パワーフィードおよびパワードローバー
- WINTERS INSTRUMENTS PFP1091ZRR1 SS 4インチ、0-15 Psi 1/4インチ、NPTバック、スタビライザー付き
- THOMAS & BETTS 54123BS 銅製ワンホールラグ、標準バレル、5/8インチボルトサイズ、錫メッキ、6個パック
- LASCO417030エルボー3インチスリップxスリップ
- ECEF 460380 ドリル、直径 3,80mm、完全接地
詳細はこちら
- キーシャフト
- メンダ
- PRINCE
- マリン株式会社
- ノアーク
- コンセントストリップ
- 汎用ハンドトラック
- 延長コード収納リールアクセサリー
- ストラップの配置と拘束
- ハンマードリルビット
- ANSELL 39-122 Alphatec 耐薬品性手袋
- MEMPHIS GLOVE 強化ダブルパームメカニクスグローブ
- CONDOR スムースニトリルコーティング手袋
- TEMPCO マイカ絶縁ストリップヒーター(取り付けスロット付き)
- HARVEL クリア PVC キャップ
- MILLER ELECTRIC 自動遮光溶接ヘルメット
- DIXON Ws シリーズ ダストキャップ
- MAIN FILTER INC。油圧フィルター、金網、150ミクロン
- AURORA MOTORS TEFC NEMA インバーター対応垂直ポンプ モーター
- NOBLES ブラシアセンブリ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1002-145-BLACK-FB バイアジャスト T スロット エクステンション 145 インチ バー長さ フルブラックアルマイト、1 x 1 インチ サイズ
¥18,248 /単価