入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.078 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | AML-AlTiN |
フルートの長さ | 10 mm |
グレード | K30F |
リスト番号 | A6181 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 57 mm |
ポイント角度 | 150度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 3 mm |
サイズ | 2 mm |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 8.26 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | フルートの長さ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3389AML-2 | 17 mm | A3389 | 57 mm | 140度 | ¥31,665 | ||
A6489AMP-2 | 23 mm | A6489 | 63 mm | 140度 | ¥39,004 | ||
A6589AMP-2 | 31 mm | A6589 | 72 mm | 140度 | ¥48,568 | ||
A6789AMP-2 | 44 mm | A6789 | 90 mm | 140度 | ¥65,934 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。