入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.708 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 141 mm |
グレード | K20F |
リスト番号 | A3487 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 191 mm |
ポイント角度 | 120度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 18 mm |
サイズ | 18 mm |
船の重量(kg) | 0.49 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | シャンク径 | 切断方向 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3687-18 | 18 mm | 右手 | コーティングされていない | 191 mm | K20F | A3687 | 241 mm | 120度 | ¥186,241 | ||
F2481-18 | 13.5 mm | 左手 | コーティングされていない | 25 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 150 mm | 140度 | ¥131,660 | ||
F2481TMS-18 | 13.5 mm | 左手 | TMS | 25 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 150 mm | 140度 | ¥160,524 | ||
F2482-18 | 16.2 mm | 右手 | コーティングされていない | 25 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 150 mm | 140度 | ¥120,453 | ||
F2482TMS-18 | 16.2 mm | 右手 | TMS | 25 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 150 mm | 140度 | ¥145,866 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。