入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.669 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | XPL-AlCrN |
フルートの長さ | 73 mm |
グレード | K30F |
リスト番号 | A3382 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 123 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 18 mm |
サイズ | 17 mm |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8466100130 |
プロダクト | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3299XPL-7.5 | 0.295 " | 41 mm | 79 mm | 8 mm | 7.5 mm | ¥3,652 | ||
A3299XPL-15 | 0.59 " | 65 mm | 115 mm | 16 mm | 15 mm | ¥10,327 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。