定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS A3293TTP-6.3 クーラント供給ドリル 6.3mm 140 超硬 | AF8VXH 29HL74

WALTER TOOLS A3293TTP-6.3 クーラント供給ドリル 6.3mm 140 超硬

在庫あり
アイテム:AF8VXH モデル:A3293TTP-6.3相互参照:29HL74

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥36,460 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.248 "
寸法タイプメトリック
終了TTP-TiNAl
フルートの長さ34 mm
グレードK30F
リスト番号A3382
材料固体炭化物
全体の長さ(Overall Length)79 mm
ポイント角度140度
ポイントタイプ自動調心
シャンク径8 mm
サイズ6.3 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)1.27
HSコード8466100130

商品の詳細:

  • クーラントスルー(はい)

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径サイズ価格
WALTER TOOLS A3293TTP-10.9 クーラント供給ドリル 10.9mm 140 超硬 | AF8VQR 29HM28 A3293TTP-10.90.429 "メトリック55 mm102 mm12 mm10.9 mm¥73,949
WALTER TOOLS A3293TTP-11 クーラント供給ドリル 11mm 140 超硬 | AF8VQT 29HM29 A3293TTP-110.433 "メトリック55 mm102 mm12 mm11¥56,981
WALTER TOOLS A3293TTP-11.1 クーラント供給ドリル 11.1mm 140 超硬 | AF8VQU 29HM30 A3293TTP-11.10.437 "メトリック55 mm102 mm12 mm11.1 mm¥73,949
WALTER TOOLS A3293TTP-11.2 クーラント供給ドリル 11.2mm 140 超硬 | AF8VQV 29HM32 A3293TTP-11.20.44 "メトリック55 mm102 mm12 mm11.2 mm¥71,517
WALTER TOOLS A3293TTP-3 クーラント供給ドリル 3mm 140 超硬 | AF8VVP 29HL33 A3293TTP-30.118 "メトリック20 mm62 mm6 mm3"¥32,984
WALTER TOOLS A3293TTP-3.1 クーラント供給ドリル 3.1mm 140 超硬 | AF8VVQ 29HL34 A3293TTP-3.10.122 "メトリック20 mm62 mm6 mm3.1 mm¥33,133
WALTER TOOLS A3293TTP-1/8IN クーラント供給ドリル 3.175mm 140 超硬 | AF8VVR 29HL35 A3293TTP-1 / 8IN0.125 "分数インチ20 mm62 mm6 mm3.175 mm¥31,127

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS A3293TTP-6.3 クーラント供給ドリル 6.3mm 140 超硬
¥36,460 /単価