定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS A1167A-5.7 ジョバードリル 超硬ソリッド 3 インチ L | AG6YLU 49L362

WALTER TOOLS A1167A-5.7 ジョバードリル 超硬ソリッド 3インチ L

在庫あり
アイテム:AG6YLU モデル:A1167A-5.7相互参照:49L362

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,259 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ジョバードリルビット
寸法タイプメトリック
フルートの長さ1.54 "
グレードA
材料固体炭化物
全体の長さ(Overall Length)3"
ポイント角度150度
シャンク径5.70 mm
サイズ5.70 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.09
船の長さ(cm)7.9
船幅(cm)1.4
HSコード8209000030

商品の詳細:

  • クーラントスルー(いいえ)

製品バリエーション

プロダクトモデル寸法タイプフルートの長さグレード全体の長さ(Overall Length)シャンク径サイズ価格
WALTER TOOLS A1166-7.3 ジョバードリル 超硬ソリッド 3 インチ L | AG6XLA 49L176 A1166-7.3メトリック1.77 "A3"7.30 mm7.30 mm¥19,754
WALTER TOOLS A1166-7.4 ジョバードリル 超硬ソリッド 3 インチ L | AG6XLB 49L177 A1166-7.4メトリック1.77 "A3"7.40 mm7.40 mm¥20,000
WALTER TOOLS A1166-7.5 ジョバードリル 超硬ソリッド 3 インチ L | AG6XLC 49L178 A1166-7.5メトリック1.77 "A3"7.50 mm7.50 mm¥18,185
WALTER TOOLS A1166-7.6 ジョバードリル 超硬ソリッド 3 インチ L | AG6XLD 49L180 A1166-7.6メトリック1.89 "A3"7.60 mm7.60 mm¥17,875
WALTER TOOLS A1166-3 ジョバードリル 超硬ソリッド 2 インチ L | AG6YBN 49L122 A1166-3メトリック0.87 "A2"3.00 mm3.00 mm¥8,585
WALTER TOOLS A1166-3.1 ジョバードリル 超硬ソリッド 2 インチ L | AG6YBP 49L123 A1166-3.1メトリック0.94 "A2"3.10 mm3.10 mm¥8,270
WALTER TOOLS A1166-1/8IN ジョバードリル 超硬ソリッド 2 インチ L | AG6YBQ 49L124 A1166-1 / 8IN分数インチ0.94 "A2"1 / 8 "1 / 8 "¥13,770

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS A1167A-5.7 ジョバードリル 超硬ソリッド 3インチ L
¥10,259 /単価