アイテム価格 | ラウンド拡大鏡ライト |
アーム長さ | 15.75 " |
基底型 | ベースをねじ込みます |
色 | ブラック/シルバー |
コードコンダクター | 22 |
コード長 | 7.5ft。 |
ジオプター | 6 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ径 | 2.8 " |
ルーメン | 500 |
倍率 | 2.5 |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
形状 | ラウンド |
タイプ | 拡大鏡ライト |
出力 | 6 |
船の重量(kg) | 1.94 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。