入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニア工作機械ライト |
平均寿命 | 60,000の時間。 |
バラスト | バラストなし |
コード長 | 16ft。 |
コードタイプ | PUR |
ランプの種類 | LED製品 |
ルーメン | 340 |
装着タイプ | ブラケット |
外径 | 2.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14.5 " |
チューブ材質 | アルミニウム |
電圧 | 100から240 VACへ |
出力 | 15 |
船の重量(kg) | 2.57 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 60.2 |
船幅(cm) | 9.91 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ルーメン | 全体の長さ(Overall Length) | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
113059000-00580606 | 506 | 20.1 " | 21 | ¥135,133 | ||
113067000-00580633 | 506 | 22.2 " | 21 | ¥157,811 | ||
113075000-00580657 | 657 | 25.6 " | 27 | ¥160,837 | ||
113079000-00580669 | 444 | 31.1 " | 20 | ¥169,171 | ||
113083000-00580684 | 597 | 42.1 " | 26 | ¥192,278 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。