入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニア工作機械ライト |
平均寿命 | 60,000の時間。 |
バラスト | バラストなし |
コード長 | 16ft。 |
コードタイプ | PUR |
ランプの種類 | LED製品 |
ルーメン | 597 |
装着タイプ | ブラケット |
外径 | 2.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 42.1 " |
チューブ材質 | アルミニウム |
電圧 | 100から240 VACへ |
出力 | 26 |
船の重量(kg) | 4.38 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 11.43 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ルーメン | 全体の長さ(Overall Length) | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
113051000-00580582 | 340 | 14.5 " | 15 | ¥124,750 | ||
113059000-00580606 | 506 | 20.1 " | 21 | ¥135,133 | ||
113067000-00580633 | 506 | 22.2 " | 21 | ¥157,811 | ||
113075000-00580657 | 657 | 25.6 " | 27 | ¥160,837 | ||
113079000-00580669 | 444 | 31.1 " | 20 | ¥169,171 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。