WAHL DSXPA400632104 熱電対プローブ タイプ K 長さ 4 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱電対プローブ |
正確さ | +/- 2度/ 530度F:+/- 1.1度/ 277度C:0.375 Rあたり530度F(277度C) |
行の長さ | 12のフィート |
線材 | 装甲 |
プローブコネクタ | クイックディスコネクト |
プローブ径 | 1 / 4 " |
プローブ長 | 4" |
プローブ材料 | 316ステンレススチール |
プロセス接続 | 1/2 "NPT、圧縮継手 |
センサータイプ | K熱電対 |
温度。 範囲 | -109度から900度 |
ワイヤ長 | 10 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 9025900000 |
プロダクト | モデル | 線材 | プローブコネクタ | プローブ長 | プロセス接続 | ワイヤ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTPA1213212 | - | 裸線 | 12 " | 1/2 "NPT、圧縮継手 | 10 " | ¥24,675 | ||
DSTPA420632112 | PVC | クイックディスコネクト | 12 " | 1/2 NPT、圧縮フィッティング | 144 " | ¥43,724 | ||
DSTPA1223204 | - | 裸線 | 4" | 1/2 "NPT、圧縮継手 | 10 " | ¥26,819 | ||
DSTPA1223206 | - | 裸線 | 6" | 1/2 "NPT、圧縮継手 | 10 " | ¥26,819 | ||
DSTPA1223209 | - | 裸線 | 9" | 1/2 "NPT、圧縮継手 | 10 " | ¥26,819 | ||
DSTPA1213224 | - | 裸線 | 24 " | 1/2 "NPT、圧縮継手 | 10 " | ¥28,953 | ||
DSTPA420632109 | 装甲 | クイックディスコネクト | 9" | 1/2 "NPT、圧縮継手 | 10 " | ¥43,724 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。