WAHL DSTPA1223206 熱電対プローブ タイプ K 長さ 6 インチ
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
アイテム価格 | 熱電対プローブ |
正確さ | +/- 2度/ 530度F:+/- 1.1度/ 277度C:0.375 Rあたり530度F(277度C) |
プローブコネクタ | 裸線 |
プローブ径 | 1 / 4 " |
プローブ長 | 6" |
プローブ材料 | 316ステンレススチール |
プロセス接続 | 1/2 "NPT、圧縮継手 |
センサータイプ | K熱電対 |
温度。 範囲 | -109度から900度 |
UPC | 461759573359 |
ワイヤ長 | 10 " |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 9025900000 |
プロダクト | モデル | 線材 | プローブコネクタ | プローブ長 | プロセス接続 | ワイヤ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTPA1213212 | - | 裸線 | 12 " | 1/2 "NPT、圧縮継手 | 10 " | ¥24,675 | ||
DSTPA420632112 | PVC | クイックディスコネクト | 12 " | 1/2 NPT、圧縮フィッティング | 144 " | ¥43,724 | ||
DSTPA1223204 | - | 裸線 | 4" | 1/2 "NPT、圧縮継手 | 10 " | ¥26,819 | ||
DSTPA1223209 | - | 裸線 | 9" | 1/2 "NPT、圧縮継手 | 10 " | ¥26,819 | ||
DSTPA1213224 | - | 裸線 | 24 " | 1/2 "NPT、圧縮継手 | 10 " | ¥28,953 | ||
DSTPA420632109 | 装甲 | クイックディスコネクト | 9" | 1/2 "NPT、圧縮継手 | 10 " | ¥43,724 | ||
DSTPA421232109 | 装甲 | クイックディスコネクト | 9" | 1/2 "NPT、圧縮継手 | 10 " | ¥48,834 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。