アイテム価格 | RTDプローブ |
正確さ | +/- 0.15度C |
プローブコネクタ | 裸線 |
プローブ径 | 5/8 ステム、7/16" テーパーバルブ" |
プローブ長 | 3.5 " |
プローブ材料 | 304ステンレススチール |
プロセス接続 | 1-1/4 x 18 NEF2 スイベル ナット フィッティング |
センサータイプ | RTD |
温度。 範囲 | -76度から40度 |
ワイヤ長 | 10 " |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 9025900000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。