入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 臨時雇用サイトライト |
ベース(Base) | 磁気 |
ベーススタイル | 磁気およびアイボルト |
色 | イエロー |
コード長 | 6ft。 |
コードタイプ | SJTOW |
ゲージ/導体 | 18/3 |
ガードタイプ | ポリカーボネート |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 14 |
長さ | 5.25 " |
配光 | 洪水 |
ルーメン | 1000 |
マグネティックプル | 90ポンド |
マックス。 高さ | 10.25 " |
NECコード指定 | SJTOW |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
ランプヘッドの数 | 1 |
定格寿命 | 100,000時間 |
タイプ | シングルヘッド |
電圧 | 120 |
出力 | 14.5 |
船の重量(kg) | 1.62 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ランプの種類 | ランプワット | ルーメン | 定格寿命 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-WL-42-PLT | CFL | 42 | 3200 | 10,000時間 | 47 | ¥39,414 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。