W F HARRIS LIGHTING
フィルタ
照明
照明 フィルタ
LED屋外照明器具アクセサリー
ウォールパック、LED、5000K、1200 lm、9.6W、120VAC、2、424 lm、21.5 W 器具ワット
屋内/屋外 LED 照明器具、5000K、2424 lm、5000 K 色温度、2、424 lm
LEDウォールパック
最大ルーメン定格4000のエネルギー効率の高いLEDウォールライト。防錆性と耐衝撃性のポリカーボネート構造を備え、動作温度範囲は-40〜50℃で、最大32ワットの電力定格で利用できます。
屋外備品アクセサリー
防錆、破壊行為に強い、非導電性のフードスナップオンと、投光照明や屋外ランプで使用するための表面実装配線ボックスが含まれています
ポータブルおよびタスク照明アクセサリー
産業環境で現場の照明を簡単に輸送できるように設計されたライトカート。 モデル5NKU0、5NKU1、5NKU2、および5NKU3で使用します。 汎用性と13ゲージの鋼構造のための調整可能な角度を備えています
一時的な現場照明
最大ルーメン定格8500のポータブルでエネルギー効率の高いワークライト。 ラフなサービスやヘビーデューティーアプリケーションに最適です。 防錆性と耐衝撃性のポリカーボネート構造が特徴で、最大100ワットのバリエーションがあります
耐候性ランプホルダー
過酷な屋外環境で使用するためのシングルおよびダブルランプホルダー。 防錆性と耐衝撃性のポリカーボネート構造が特徴で、クロスバーとロックナットの取り付けバリエーションがあります
詳細はこちら
- 懐中電灯
- 空気圧ツール
- ガスヒーターおよび付属品
- 実験室のドラフトおよび付属品
- ピン
- 黒パイプ
- ドライヤーブースターファン
- 掃除機アクセサリーキット
- ツイストロックデバイスアクセサリ
- フィン付き管状エアダクトヒーター
- AIROTRONICS 12VAC / DC、時間遅延リレー
- SIMONDS ワードファイル
- VULCAN HART コンボプレート
- ACROVYN ラブストリップ、羊皮紙、アクロヴィン、長さ 120 インチ
- WOODHEAD 130109シリーズハンドランプ
- PASS AND SEYMOUR FlexcordシリーズTurnlok / Ehuひずみ依存コードグリップ
- ACME ELECTRIC TB シリーズ産業用制御トランス、208/230/460V プライマリ
- BRYANT ピンおよびスリーブコネクタ
- ALLEGRO SAFETY ストロボ
- BROWNING Cベルト用QDシーブ 6溝