入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDウォールフィクスチャ |
色温度 | 5000K |
CRI | 73 |
高さ | 10.25 " |
ハウジング仕上げ | ブロンズ |
住宅資材 | UV安定化強化ポリカーボネート |
LEDの交換 | 100W INC / 23W-26W CFL |
長さ | 5" |
水晶体物質 | UV安定化ポリカーボネート |
配光 | 半球形 |
ルーメン | 1000 |
ワットあたりのルーメン | 80 |
動作温度 範囲 | -40度から50度C |
定格寿命 | 100,000の時間。 |
推奨取り付け高さ | 8のフィート |
温度。 範囲 | -40〜50度C |
電圧 | 120〜277 |
保証 | レンズ/ハウジングの破損に対する生涯保証 |
出力 | 13 |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 31.5 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 9405404000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | CRI | 高さ | 長さ | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 動作温度 範囲 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200-4K-LED | 8.75 " | 77 | 12 " | 12 " | 4000 | 50 | -40度から40度C | 32 | ¥62,054 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。